Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Ventilátor 230VAC 185m3/h fali 125mm időzítős SN079080 - VENTS 125 MT L

MásolásMásolás
Vents - Ventilátor 230VAC 185m3/h fali 125mm időzítős SN079080

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

  • Légszállítás - 185 m3/h

  • Fordulatszám - 2400 1/min

  • Védettség (IP) - IP34

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079080

Gyártói cikkszám

VENTS 125 MT L

Gyártói típuskód

VENTS 125 MTL

Névleges feszültség:

230 V

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Légszállítás:

185 m3/h

Fordulatszám:

2400 1/min

Védettség (IP):

IP34

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Ipari fali ventilátor ; Ventilátor 230VAC 185m3/h fali 125mm időzítős