Vents - Ventilátor 230VAC 250m3/h VUT 250 H hővisszanyerő berendezés SN196828 - 10946
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozófeszültség - 230-230 V
Légtömeg terhelés nélkül - 250 m3/h
Falra szerelhető - Igen
Frekvencia - 50 Hz
Max. fordulatszám - 2700 1/min
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN196828
Gyártói cikkszám
10946
Gyártói típuskód
VENTS VUT 250 H MINI A1
Csatlakozófeszültség:
230-230 V
Légtömeg terhelés nélkül:
250 m3/h
Falra szerelhető:
Igen
Frekvencia:
50 Hz
Max. fordulatszám:
2700 1/min
Teljesítményfelvétel:
0.148 kW
Ventilátor 230VAC 250m3/h VUT 250 H hővisszanyerő berendezés