Vents - Ventilátor 230VAC 295m3/h fali axiális zsalus, időzítő SN130977 - VENTS 150 MAT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légszállítás - 295 m3/h
Fordulatszám - 2400 1/min
Névleges feszültség - 230 V
Összeállítás - késleltető kapcsolóval
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130977
Gyártói cikkszám
VENTS 150 MAT
Gyártói típuskód
VENTS 150 MAT
Légszállítás:
295 m3/h
Fordulatszám:
2400 1/min
Névleges feszültség:
230 V
Összeállítás:
késleltető kapcsolóval
Védettség (IP):
egyéb
Névleges áram:
0.13 A
Ventilátor 230VAC 295m3/h fali axiális zsalus, időzítő