Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Ventilátor 230VAC 295m3/h fali zsalus golyóscsapágyas GT54083 - VENTS 150 MA L

MásolásMásolás
Vents - Ventilátor 230VAC 295m3/h fali zsalus golyóscsapágyas GT54083

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. teljesítményfelvétel - 26 W

  • Levegőmennyiség - 295-295 m3/h

  • Max. zajszint (3 m távolságra) - 39 dB(A)

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Átmérő - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT54083

Gyártói cikkszám

VENTS 150 MA L

Gyártói típuskód

VENTS 150 MAL

Max. teljesítményfelvétel:

26 W

Levegőmennyiség:

295-295 m3/h

Max. zajszint (3 m távolságra):

39 dB(A)

Névleges feszültség:

220-240 V

Átmérő:

150 mm

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 295m3/h fali zsalus golyóscsapágyas