Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Ventilátor 230VAC 4680m3/h GT90415 - OV4 E 450

MásolásMásolás
Vents - Ventilátor 230VAC 4680m3/h GT90415

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Légszállítás - 4680 m3/h

  • Fordulatszám - 1350 1/min

  • Védettség (IP) - IP24

  • Médium hőmérséklet - -30-60 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT90415

Gyártói cikkszám

OV4 E 450

Gyártói típuskód

OV4 E 450

Névleges feszültség:

230 V

Légszállítás:

4680 m3/h

Fordulatszám:

1350 1/min

Védettség (IP):

IP24

Médium hőmérséklet:

-30-60 °C

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC 4680m3/h