Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Ventilátor 230VAC 63m3/h fk. 80mm páraérzékelővel SN143055 - VENTS VN-1 A 80 H

MásolásMásolás
Vents - Ventilátor 230VAC 63m3/h fk. 80mm páraérzékelővel SN143055

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 63 m3/h

  • Védettség (IP) - IP55

  • Teljesítményfelvétel - 17 W

  • Fúvóka kerék átmérője - 80 mm

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN143055

Gyártói cikkszám

VENTS VN-1 A 80 H

Gyártói típuskód

VENTS VN-1 A 80 H

Légtömeg terhelés nélkül:

63 m3/h

Védettség (IP):

IP55

Teljesítményfelvétel:

17 W

Fúvóka kerék átmérője:

80 mm

Csatlakozófeszültség:

230 V

Ventilátor 230VAC 63m3/h fk. 80mm páraérzékelővel