Vents - Ventilátor 230VAC 88m3/h fali 100mm időz. páraérz. golyós SN066781 - VENTS 100 LDTH L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Páratartalom (rH) érzékelővel - belső - Igen
Max. névleges áram - 0.09 A
Tápfeszültség - 220-240 V
Elszívócsatorna névleges átmérője - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN066781
Gyártói cikkszám
VENTS 100 LDTH L
Gyártói típuskód
VENTS 100 LDTHL Króm
Páratartalom (rH) érzékelővel - belső:
Igen
Max. névleges áram:
0.09 A
Tápfeszültség:
220-240 V
Elszívócsatorna névleges átmérője:
100 mm
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Szellőztető ; Ventilátor 230VAC 88m3/h fali 100mm időz. páraérz. golyós