Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Ventilátor 230VAC 88m3/h fali 100mm időzítős golyós SN066780 - VENTS 100 LDT L

MásolásMásolás
Vents - Ventilátor 230VAC 88m3/h fali 100mm időzítős golyós SN066780

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. névleges áram - 0.09 A

  • Tápfeszültség - 220-240 V

  • Elszívócsatorna névleges átmérője - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN066780

Gyártói cikkszám

VENTS 100 LDT L

Gyártói típuskód

VENTS 100 LDTL Króm

Max. névleges áram:

0.09 A

Tápfeszültség:

220-240 V

Elszívócsatorna névleges átmérője:

100 mm

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Szellőztető ; Ventilátor 230VAC 88m3/h fali 100mm időzítős golyós