Vents - Ventilátor 230VAC 95m3/h 14W menny. golyóscsapágy 100mm SN119935 - VENTS 100 DL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légszállítás - 88 m3/h
Fordulatszám - 2300 1/min
Névleges feszültség - 230 V
Védettség (IP) - egyéb
Névleges áram - 0.085 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119935
Gyártói cikkszám
VENTS 100 DL
Gyártói típuskód
VENTS 100 DL
Légszállítás:
88 m3/h
Fordulatszám:
2300 1/min
Névleges feszültség:
230 V
Védettség (IP):
egyéb
Névleges áram:
0.085 A
Ház anyaga:
műanyag
Ventilátor 230VAC 95m3/h 14W menny. golyóscsapágy 100mm