Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Ventilátor 230VAC 98m3/h fali 100mm páraérz. SN001312 - VENTS 100 MATH L

MásolásMásolás
Vents - Ventilátor 230VAC 98m3/h fali 100mm páraérz. SN001312

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légszállítás - 98 m3/h

  • Fordulatszám - 2300 1/min

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Összeállítás - késleltető kapcsolóval

  • Védettség (IP) - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001312

Gyártói cikkszám

VENTS 100 MATH L

Gyártói típuskód

VENTS 100 MATHL

Légszállítás:

98 m3/h

Fordulatszám:

2300 1/min

Névleges feszültség:

230 V

Összeállítás:

késleltető kapcsolóval

Védettség (IP):

egyéb

Névleges áram:

0.085 A

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elszívó ventilátor ; Ventilátor 230VAC 98m3/h fali 100mm páraérz.