Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Ventilátor 230VAC 98m3/h fali 100mm páraérz. SN092450 - VENTS 100 SILENTA - STH L

MásolásMásolás
Vents - Ventilátor 230VAC 98m3/h fali 100mm páraérz. SN092450

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légszállítás - 78 m3/h

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Összeállítás - késleltető kapcsolóval

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Névleges áram - 0.04 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092450

Gyártói cikkszám

VENTS 100 SILENTA - STH L

Gyártói típuskód

Vents 100 Silenta STHL

Légszállítás:

78 m3/h

Névleges feszültség:

230 V

Összeállítás:

késleltető kapcsolóval

Védettség (IP):

egyéb

Névleges áram:

0.04 A

Ház anyaga:

műanyag

Ventilátor 230VAC 98m3/h fali 100mm páraérz.