Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Ventilátor 230VAC 98m3/h fali 100mm SN001311 - VENTS 100 MAT L

MásolásMásolás
Vents - Ventilátor 230VAC 98m3/h fali 100mm SN001311

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légszállítás - 98 m3/h

  • Fordulatszám - 2300 1/min

  • Névleges áram - 0.085 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN001311

Gyártói cikkszám

VENTS 100 MAT L

Gyártói típuskód

VENTS 100 MATL

Légszállítás:

98 m3/h

Fordulatszám:

2300 1/min

Névleges áram:

0.085 A

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elszívó ventilátor burkolat ; Ventilátor 230VAC 98m3/h fali 100mm