Vents - Ventilátor 230VAC 98m3/h fali golyóscsapágy 100mm SN002697 - VENTS 100 ST L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légszállítás - 95 m3/h
Fordulatszám - 2300 1/min
Névleges feszültség - 230 V
Összeállítás - késleltető kapcsolóval
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN002697
Gyártói cikkszám
VENTS 100 ST L
Gyártói típuskód
VENTS 100 STL
Légszállítás:
95 m3/h
Fordulatszám:
2300 1/min
Névleges feszültség:
230 V
Összeállítás:
késleltető kapcsolóval
Védettség (IP):
egyéb
Névleges áram:
0.085 A
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elszívó ventilátor ; Ventilátor 230VAC 98m3/h fali golyóscsapágy 100mm