Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - Ventilátor alacsony zaj. időzítős, 97m3/h SN017610 - 3527

MásolásMásolás
Vents - Ventilátor alacsony zaj. időzítős, 97m3/h SN017610

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. teljesítményfelvétel - 7.5 W

  • Levegőmennyiség - 97-97 m3/h

  • Max. zajszint (3 m távolságra) - 25 dB(A)

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Átmérő - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN017610

Gyártói cikkszám

3527

Gyártói típuskód

Vents 100 Quiet T

Max. teljesítményfelvétel:

7.5 W

Levegőmennyiség:

97-97 m3/h

Max. zajszint (3 m távolságra):

25 dB(A)

Névleges feszültség:

220-240 V

Átmérő:

100 mm

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor alacsony zaj. időzítős, 97m3/h