Vents - Ventilátor fémházas fali axiális 250mm SN149629 - OVK1 250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. teljesítményfelvétel - 68 W
Levegőmennyiség - 1070-1070 m3/h
Max. zajszint (3 m távolságra) - 60 dB(A)
Névleges feszültség - 230-230 V
Átmérő - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN149629
Gyártói cikkszám
OVK1 250
Gyártói típuskód
Vents OVK1 250
Max. teljesítményfelvétel:
68 W
Levegőmennyiség:
1070-1070 m3/h
Max. zajszint (3 m távolságra):
60 dB(A)
Névleges feszültség:
230-230 V
Átmérő:
250 mm
Ventilátor fémházas fali axiális 250mm