Vents - Ventilátor fémházas fali axiális 3F SN163256 - VENTS OV 4D 630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatorna névleges átmérője - 630-630 mm
Feszültség - 400 V
Fázisok száma - 3
Védettség (IP) - IP24
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN163256
Gyártói cikkszám
VENTS OV 4D 630
Gyártói típuskód
VENTS OV 4D 630
Csatorna névleges átmérője:
630-630 mm
Feszültség:
400 V
Fázisok száma:
3
Védettség (IP):
IP24
Ventilátor fémházas fali axiális 3F