Vents - Ventilátor fémházas fali axiális SN162721 - VENTS OV 4E 630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatorna névleges átmérője - 630-630 mm
Feszültség - 230 V
Fázisok száma - 1
Védettség (IP) - IP24
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN162721
Gyártói cikkszám
VENTS OV 4E 630
Gyártói típuskód
OV 4E 630
Csatorna névleges átmérője:
630-630 mm
Feszültség:
230 V
Fázisok száma:
1
Védettség (IP):
IP24
Ventilátor fémházas fali axiális