Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Vents - Ventilátor fémházas fali axiális SN204850 - 2910

MásolásMásolás
Vents - Ventilátor fémházas fali axiális SN204850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatorna névleges átmérője - 300-300 mm

  • Feszültség - 230 V

  • Fázisok száma - 1

  • Védettség (IP) - IP24

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN204850

Gyártói cikkszám

2910

Gyártói típuskód

VENTS OV 4E 300

Csatorna névleges átmérője:

300-300 mm

Feszültség:

230 V

Fázisok száma:

1

Védettség (IP):

IP24

Ventilátor fémházas fali axiális