Vents - Ventillátor 1f 180W 230V 3580 m3/h axiál IPX4, fém házas SN204916 - VENTS OV 4E 400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatorna névleges átmérője - 400-400 mm
Feszültség - 230 V
Fázisok száma - 1
Védettség (IP) - IP24
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN204916
Gyártói cikkszám
VENTS OV 4E 400
Gyártói típuskód
VENTS OV 4E 400
Csatorna névleges átmérője:
400-400 mm
Feszültség:
230 V
Fázisok száma:
1
Védettség (IP):
IP24
Ventillátor 1f 180W 230V 3580 m3/h axiál IPX4, fém házas