Vents - Ventillátor 1f ipari axiál SN072644 - VENTS OV 4E 450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatorna névleges átmérője - 450-450 mm
Feszültség - 230 V
Fázisok száma - 1
Védettség (IP) - IP24
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072644
Gyártói cikkszám
VENTS OV 4E 450
Gyártói típuskód
OV 4E 450
Csatorna névleges átmérője:
450-450 mm
Feszültség:
230 V
Fázisok száma:
1
Védettség (IP):
IP24
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szellőztető berendezés ; Ventillátor 1f ipari axiál