Vents - Ventillátor 1f műanyag házzal SN075557 - VENTS TT 100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 187 m3/h
Védettség (IP) - IPX4
Csatlakozófeszültség - 230 V
Csatorna átmérő - 100 mm
Teljesítményfelvétel - 0.033 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075557
Gyártói cikkszám
VENTS TT 100
Gyártói típuskód
TT 100
Légtömeg terhelés nélkül:
187 m3/h
Védettség (IP):
IPX4
Csatlakozófeszültség:
230 V
Csatorna átmérő:
100 mm
Teljesítményfelvétel:
0.033 kW
Ház anyaga:
műanyag
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Venture Lighting ; Ventillátor 1f műanyag házzal