Vents - Ventillátor 230VAC 88m3/h 100mm időzítős golyóscsapágy SN204393 - VENTS 100 SOLID TL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 85 m3/h
Védettség (IP) - IP44
Csatlakozófeszültség - 230 V
Csatorna átmérő - 100 mm
Teljesítményfelvétel - 0.008 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN204393
Gyártói cikkszám
VENTS 100 SOLID TL
Gyártói típuskód
VENTS 100 SOLID TL
Légtömeg terhelés nélkül:
85 m3/h
Védettség (IP):
IP44
Csatlakozófeszültség:
230 V
Csatorna átmérő:
100 mm
Teljesítményfelvétel:
0.008 kW
Ventillátor 230VAC 88m3/h 100mm időzítős golyóscsapágy