Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - VENTS 100 SILENTA MT ventillátor 26dB SN003322 - VENTS 100 SILENTA - MT

MásolásMásolás
Vents - VENTS 100 SILENTA MT ventillátor 26dB SN003322

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légszállítás - 78 m3/h

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Összeállítás - késleltető kapcsolóval

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Névleges áram - 0.035 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003322

Gyártói cikkszám

VENTS 100 SILENTA - MT

Gyártói típuskód

VENTS 100 SILENTA MT

Légszállítás:

78 m3/h

Névleges feszültség:

230 V

Összeállítás:

késleltető kapcsolóval

Védettség (IP):

egyéb

Névleges áram:

0.035 A

Ház anyaga:

műanyag

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elszívó ventilátor ; VENTS 100 SILENTA MT ventillátor 26dB