Vents - VENTS 100 SILENTA - S L ventilátor 26dB SN157476 - VENTS 100 SILENTA - S L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légszállítás - 78 m3/h
Névleges feszültség - 230 V
Védettség (IP) - egyéb
Névleges áram - 0.035 A
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157476
Gyártói cikkszám
VENTS 100 SILENTA - S L
Gyártói típuskód
VENTS 100 SILENTA - S L
Légszállítás:
78 m3/h
Névleges feszültség:
230 V
Védettség (IP):
egyéb
Névleges áram:
0.035 A
Ház anyaga:
műanyag
VENTS 100 SILENTA - S L ventilátor 26dB