Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - VENTS 100 SILENTA STL ventillátor 26dB 4652 SN091777 - 4652

MásolásMásolás
Vents - VENTS 100 SILENTA STL ventillátor 26dB 4652 SN091777

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légszállítás - 78 m3/h

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Összeállítás - késleltető kapcsolóval

  • Védettség (IP) - egyéb

  • Névleges áram - 0.04 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091777

Gyártói cikkszám

4652

Gyártói típuskód

Vents 100 Silenta-STL

Légszállítás:

78 m3/h

Névleges feszültség:

230 V

Összeállítás:

késleltető kapcsolóval

Védettség (IP):

egyéb

Névleges áram:

0.04 A

Ház anyaga:

műanyag

UV-álló ABS műanyagból készült, fürdőszoba, zuhanyzó, konyha és egyéb használati helyiség folyamatos vagy időszakos elszívására. Klasszikus megjelenésű háztartási ventilátor, 100 mm légcsatornához. Golyóscsapággyal és időkapcsolóval szerelve.