Vents - VENTS 150 SILENTA-S ventillátor SN005030 - VENTS 150 SILENTA - S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. teljesítményfelvétel - 20 W
Levegőmennyiség - 240-240 m3/h
Max. zajszint (3 m távolságra) - 33 dB(A)
Névleges feszültség - 220-240 V
Átmérő - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN005030
Gyártói cikkszám
VENTS 150 SILENTA - S
Gyártói típuskód
VENTS 150 SILENTA-S
Max. teljesítményfelvétel:
20 W
Levegőmennyiség:
240-240 m3/h
Max. zajszint (3 m távolságra):
33 dB(A)
Névleges feszültség:
220-240 V
Átmérő:
150 mm
Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; VENTS 150 SILENTA-S ventillátor