Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - VENTS 150mm ventilátor időzítős golyóscsapágyas SN194304 - 6296

MásolásMásolás
Vents - VENTS 150mm ventilátor időzítős golyóscsapágyas SN194304

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. névleges áram - 0.13 A

  • Tápfeszültség - 220-240 V

  • Elszívócsatorna névleges átmérője - 150 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN194304

Gyártói cikkszám

6296

Gyártói típuskód

VENTS 150 VKO1T L

Max. névleges áram:

0.13 A

Tápfeszültség:

220-240 V

Elszívócsatorna névleges átmérője:

150 mm

VENTS 150mm ventilátor időzítős golyóscsapágyas