Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - VENTS VKM 125 Ipari ventilátor 230V 50Hz IP44 360m3/h SN198933 - VENTS VKM 125

MásolásMásolás
Vents - VENTS VKM 125 Ipari ventilátor 230V 50Hz IP44 360m3/h SN198933

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 360 m3/h

  • Védettség (IP) - IPX4

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Max. léghőmérséklet - 45 °C

  • Csatorna átmérő - 125 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN198933

Gyártói cikkszám

VENTS VKM 125

Gyártói típuskód

VENTS VKM 125

Légtömeg terhelés nélkül:

360 m3/h

Védettség (IP):

IPX4

Csatlakozófeszültség:

230 V

Max. léghőmérséklet:

45 °C

Csatorna átmérő:

125 mm

Teljesítményfelvétel:

0.054 kW

VENTS VKM 125 Ipari ventilátor 230V 50Hz IP44 360m3/h