Vents - VENTS VKM 150 ventilátor SN173074 - 260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 580 m3/h
Védettség (IP) - IPX4
Csatlakozófeszültség - 230 V
Max. léghőmérséklet - 45 °C
Csatorna átmérő - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN173074
Gyártói cikkszám
260
Gyártói típuskód
VENTS VKM 150
Légtömeg terhelés nélkül:
580 m3/h
Védettség (IP):
IPX4
Csatlakozófeszültség:
230 V
Max. léghőmérséklet:
45 °C
Csatorna átmérő:
150 mm
Teljesítményfelvétel:
0.1 kW
VENTS VKM 150 ventilátor