Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vents - VENTS VKM 315 ventilátor SN155856 - VENTS VKM 315

MásolásMásolás
Vents - VENTS VKM 315 ventilátor SN155856

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 1440 m3/h

  • Védettség (IP) - IPX4

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Max. léghőmérséklet - 45 °C

  • Csatorna átmérő - 315 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN155856

Gyártói cikkszám

VENTS VKM 315

Gyártói típuskód

VENTS VKM 315

Légtömeg terhelés nélkül:

1440 m3/h

Védettség (IP):

IPX4

Csatlakozófeszültség:

230 V

Max. léghőmérséklet:

45 °C

Csatorna átmérő:

315 mm

Teljesítményfelvétel:

0.171 kW

VENTS VKM 315 ventilátor