Vents - VENTS VKMS 315 ventilátor SN157615 - VENTS VKMS 315
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 1920 m3/h
Védettség (IP) - IPX4
Csatlakozófeszültség - 230 V
Csatorna átmérő - 315 mm
Teljesítményfelvétel - 0.295 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN157615
Gyártói cikkszám
VENTS VKMS 315
Gyártói típuskód
VENTS VKMS 315
Légtömeg terhelés nélkül:
1920 m3/h
Védettség (IP):
IPX4
Csatlakozófeszültség:
230 V
Csatorna átmérő:
315 mm
Teljesítményfelvétel:
0.295 kW
VENTS VKMS 315 ventilátor