Vents - VENTS VKMZ 100 nagyteljesítményű radiális csatornaventilátor fém házzal SN140386 - VENTS VKMZ 100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 250 m3/h
Védettség (IP) - IPX4
Csatlakozófeszültség - 230 V
Csatorna átmérő - 100 mm
Teljesítményfelvétel - 0.063 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN140386
Gyártói cikkszám
VENTS VKMZ 100
Gyártói típuskód
VENTS VKMZ 100
Légtömeg terhelés nélkül:
250 m3/h
Védettség (IP):
IPX4
Csatlakozófeszültség:
230 V
Csatorna átmérő:
100 mm
Teljesítményfelvétel:
0.063 kW
VENTS VKMZ 100 nagyteljesítményű radiális csatornaventilátor fém házzal