Vilex - Földelőszonda (Rúd) 2000x25mm, Toldható, Végelem, Horganyzott SY006209 - 000008609
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Átmérő - 25 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY006209
Gyártói cikkszám
000008609
Gyártói típuskód
000008609
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
25 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Földelőszonda (Rúd) 2000x25mm, Toldható, Végelem, Horganyzott