Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Villbek Kft. - Dugócsavarhúzó 10x125 mm (926560) SN156074 - 31210

MásolásMásolás
Villbek Kft. - Dugócsavarhúzó 10x125 mm (926560) SN156074

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - acél

  • Kivitel - falon kívüli

  • Védettség (IP) - IP55

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Szélesség - 350 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN156074

Gyártói cikkszám

31210

Gyártói típuskód

31210

Ház anyaga:

acél

Kivitel:

falon kívüli

Védettség (IP):

IP55

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Szélesség:

350 mm

Átlátszó fedéllel:

Nem

Magasság:

450 mm

Mélység:

260 mm

Dugócsavarhúzó 10x125 mm (926560)