Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Villumen - Előtét 150W nátriumhoz és fémhalogénhez SN129087 - HSI/MHI 150W/230V/50Hz

MásolásMásolás
Villumen - Előtét 150W nátriumhoz és fémhalogénhez SN129087

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - elektronikus

  • Lámpateljesítmény - 150-150 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény (1-es) - 150-150 W

  • Fényforrások száma - 1-1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN129087

Gyártói cikkszám

HSI/MHI 150W/230V/50Hz

Gyártói típuskód

HSI/MHI 150W/230V/50Hz

Kivitel:

elektronikus

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény (1-es):

150-150 W

Fényforrások száma:

1-1

Lámpateljesítmény (2-es):

0-0 W

Védettség (IP):

IP20

Lámpateljesítmény (4-es):

0-0 W

IFTTT-támogatással:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Lámpateljesítmény (3-as):

0-0 W

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Előtét 150W nátriumhoz és fémhalogénhez