Villumen - Inverter készlet Primus LED D9/A 3h MT + NiCd 3xC 3,6V 4,0Ah 230V SN105781 - 98861 M081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Erek száma - 0
Szín - egyéb
Névleges keresztmetszet - 0 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105781
Gyártói cikkszám
98861 M081
Gyártói típuskód
Primus LED D9/A 3h MT + NiCd 3xC 3,6V 4,0Ah
Tartozék fajtája:
egyéb
Erek száma:
0
Szín:
egyéb
Névleges keresztmetszet:
0 mm2
Inverter készlet Primus LED D9/A 3h MT + NiCd 3xC 3,6V 4,0Ah 230V