Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Vimar - Kulcsos kapcsoló 2P 16A 1M fehér 450907 14083 SY002174 - 450907

MásolásMásolás
Vimar - Kulcsos kapcsoló 2P 16A 1M fehér 450907 14083 SY002174

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Működtetés módja - kulcs

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Igazoló gombok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY002174

Gyártói cikkszám

450907

Gyártói típuskód

14083

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Működtetés módja:

kulcs

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Igazoló gombok száma:

0

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Szövegmező / írási felület:

igen

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Igen

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

22.3 mm

Beépítési mélység:

30.5 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Fűtéskapcsoló:

Nem

Készülék magassága:

49 mm

Készülék mélysége:

41.4 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kulcsos kapcsoló 2P 16A 1M fehér 450907 14083