Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VISION UPS Systems - Akkumulátor 12V 45Ah SN105271 - 6FM45X-F11

MásolásMásolás
VISION UPS Systems - Akkumulátor 12V 45Ah SN105271

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 45000 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105271

Gyártói cikkszám

6FM45X-F11

Gyártói típuskód

6FM45X-F11

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

45000 mAh

Akkumulátor 12V 45Ah