VISION UPS Systems - Akkumulátor 12V 75Ah zárt ólomakkumulátor SN093542 - 6FM75X-F11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 75000 mAh
Kivitel - ólom
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093542
Gyártói cikkszám
6FM75X-F11
Gyártói típuskód
Vision 6FM75X-F11
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
75000 mAh
Kivitel:
ólom
Akkumulátor 12V 75Ah zárt ólomakkumulátor