VIVBER - Alu/Műa tokozott fém szerelőlap A0 szekrényhez SN024547 - ALUSZ0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 220 mm
Szélesség - 220 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024547
Gyártói cikkszám
ALUSZ0
Gyártói típuskód
Sz - 0
Anyag:
acél
Magasság:
220 mm
Szélesség:
220 mm
Felület:
horganyzott
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Alu/Műa tokozott fém szerelőlap A0 szekrényhez