VIVBER - Alu/műa tokozott fém szerelőlap A1 szekrényhez 001682 - ALUSZ1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 85 mm
Szélesség - 220 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
001682
Gyártói cikkszám
ALUSZ1
Gyártói típuskód
Sz - 1
Anyag:
acél
Magasság:
85 mm
Szélesség:
220 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Alu/műa tokozott fém szerelőlap A1 szekrényhez