VIVBER - Alu tokozott 270x135x168mm fém csavaros fedéllel 003155 - ALUA020F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 135 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 270 mm
Mélység - 168 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
003155
Gyártói cikkszám
ALUA020F
Gyártói típuskód
A0 - 20 F
Szélesség:
135 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
270 mm
Mélység:
168 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Alu tokozott 270x135x168mm fém csavaros fedéllel