Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VIVBER - Alu tokozott 270x270x168mm fém csavaros fedéllel 001642 - ALUA120F

MásolásMásolás
VIVBER - Alu tokozott 270x270x168mm fém csavaros fedéllel 001642

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 270 mm

  • Anyag - alumínium

  • Magasság - 270 mm

  • Mélység - 168 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

48 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

001642

Gyártói cikkszám

ALUA120F

Gyártói típuskód

A1 - 20 F

Szélesség:

270 mm

Anyag:

alumínium

Magasság:

270 mm

Mélység:

168 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Alu tokozott 270x270x168mm fém csavaros fedéllel