VIVBER - Alu tokozott 270x270x168mm fém nyitható fedéllel 001643 - ALUA120NY
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 270 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 270 mm
Mélység - 168 mm
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
001643
Gyártói cikkszám
ALUA120NY
Gyártói típuskód
A1 - 20 NY
Szélesség:
270 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
270 mm
Mélység:
168 mm
Szín:
alumínium
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Alu tokozott 270x270x168mm fém nyitható fedéllel