VIVBER - Alu tokozott 270x270x168mm fém nyitható fedéllel 001645 - A1-22-AF1N-AZ-SZ1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 270 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 270 mm
Mélység - 168 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
001645
Gyártói cikkszám
A1-22-AF1N-AZ-SZ1
Gyártói típuskód
A1 - 22 NY
Szélesség:
270 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
270 mm
Mélység:
168 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Alu tokozott 270x270x168mm fém nyitható fedéllel