VIVBER - Alu tokozott 270x270x168mm müa csavaros fedéllel SN024525 - ALUA220MF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 270 mm
Magasság - 270 mm
Mélység - 168 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024525
Gyártói cikkszám
ALUA220MF
Gyártói típuskód
A 2 - 20 M F
Szélesség:
270 mm
Magasság:
270 mm
Mélység:
168 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Alu tokozott 270x270x168mm müa csavaros fedéllel