VIVBER - Alu tokozott 270x270x168mm szerelt SN024531 - 1/8 ANY
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 270 mm
Magasság - 270 mm
Mélység - 168 mm
Ajtók száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024531
Gyártói cikkszám
1/8 ANY
Gyártói típuskód
1/8 ANY
Szélesség:
270 mm
Magasság:
270 mm
Mélység:
168 mm
Ajtók száma:
1
Szerelt