VIVBER - Alu tokozott 540x270x168mm fém csavaros fedéllel SN024532 - ALUA224F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 270 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 540 mm
Mélység - 168 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024532
Gyártói cikkszám
ALUA224F
Gyártói típuskód
A2 - 24 F
Szélesség:
270 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
540 mm
Mélység:
168 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Alu tokozott 540x270x168mm fém csavaros fedéllel