VIVBER - Alu tokozott 540x270x168mm fém nyitható fedéllel 001647 - A2-20-AF2N-AZ-2SZ1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 270 mm
Anyag - alumínium
Magasság - 540 mm
Mélység - 168 mm
Szín - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
001647
Gyártói cikkszám
A2-20-AF2N-AZ-2SZ1
Gyártói típuskód
A2 - 20 NY
Szélesség:
270 mm
Anyag:
alumínium
Magasság:
540 mm
Mélység:
168 mm
Szín:
alumínium
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Alu tokozott 540x270x168mm fém nyitható fedéllel