VIVBER - Alu tokozott fém csavaros fedél 270x135mm SN024544 - ALUAF0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Anyag - alumínium
Szélesség - 270 mm
Magasság - 135 mm
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024544
Gyártói cikkszám
ALUAF0
Gyártói típuskód
AF - 0
Kivitel:
védőajtó
Anyag:
alumínium
Szélesség:
270 mm
Magasság:
135 mm
Mélység:
30 mm
Felület kivitele:
horganyzott
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Alu tokozott fém csavaros fedél 270x135mm